ELKO EP - Termostaatti, koteloitu - TEV-3 +5/+35 1.5K NTC 1-taso

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Leveys - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188129268
Sähkönumero
2613157
Toimittajan tuotenumero
TEV-3
Tukkuerä
0
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
135 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
66 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Termostaatti +5/+35 1.5K NTC 1-taso


