ELKO EP - Välirele 24VUC - VS316 3VK 16A 250VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - täysin elektroninen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Syöttöjännite - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188136099

Sähkönumero

2707102

Toimittajan tuotenumero

VS316-24V WHITE

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

täysin elektroninen

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Syöttöjännite:

24...24 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Upotussyvyys:

64 mm

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

1000 W

Loistelamppukuorma maks.:

690 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

690 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

690 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

3 A

Välirele 3vk 16A kela 24VUC

Välirele VS316/24-whiteTekniset tiedot:
  • Syöttöjänite 24 V AC/DC
  • Kosketin: 3 x vaihtokosketin 16A
  • Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
  • Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
Kuormitettavuus per kosketin:
  • Loistelamput rinnankompensoitu: maks. 690VA
  • Loistelamput kompensoimaton: 690VA
  • LED-lamput: 690 VA
  • Hehku-/halogeenilamput: 1000W