Varastointi päättyy

ELKO EP - Välirele - VS116K-YE 1vk 16A 230V/24V KEL

UTU Oy
KopioiKopioi
ELKO EP - Välirele - VS116K-YE 1vk 16A 230V/24V KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - täysin elektroninen

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188122580

Sähkönumero

2707156

Toimittajan tuotenumero

VS116K-YE

Tukkuerä

10

Toiminto:

täysin elektroninen

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Syöttöjännite:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Upotussyvyys:

64 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Ohjausjännite 2:

24...24 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

1000 W

Loistelamppukuorma maks.:

690 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

690 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

690 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

3 A

Välirele