ELKO EP - Välirele - VS316/24-RD 3vk 16A 24VUC PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - täysin elektroninen
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Syöttöjännite - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188135771
Sähkönumero
2707169
Toimittajan tuotenumero
VS316-24-RD
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
täysin elektroninen
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Syöttöjännite:
24...24 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Upotussyvyys:
64 mm
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
1000 W
Loistelamppukuorma maks.:
690 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
690 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
690 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
3 A
Välirele VS316/24-redTekniset tiedot:
- Syöttöjänite 24 V AC/DC
- Kosketin: 3 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Loistelamput rinnankompensoitu: maks. 690VA
- Loistelamput kompensoimaton: 690VA
- LED-lamput: 690 VA
- Hehku-/halogeenilamput: 1000W


