ELKO EP - Valonsäädin - DIM-15 him. LED/ESL DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - muu
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188140690
Sähkönumero
2613118
Toimittajan tuotenumero
DIM-15-230V
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
muu
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
17.6 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
64 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
230...230 V
Suunniteltu käytettäväksi himmennettävien hehkulamppujen, LED ja halogeenivalojen kanssa
- Mahdollistaa valaistuksen asteittaisen säädön painikkeella (ilman napsahduksia) tai rinnakkaispainikkeilla.
- Palaa viimeiseen tilaansa uudelleenkytkennän jälkeen.
- Valonlähteen tyyppi määritetään laitteen etupaneelissa olevalla kytkimellä.
- R: resistiivinen
- L: induktiivinen
- C: kapasitiivinen
- ESL: energiansäästölamput
- LED1: himmennettävät LED-lamput, suunniteltu himmentimille, joissa on vaiheohjattu nouseva reuna (triac-himmentimet)
- LED2: himmennettävät LED-lamput, suunniteltu himmentimille, joissa on vaiheohjaus tai vaihe-vaiheen vaiheohjaus (himmentimet MOSFET:llä)
- Minimivalaistus, asetetaan etupaneelissa olevalla potentiometrillä, estää valonlähteiden vilkkumisen.
- Himmentimet: R - L - C - ESL - LED
- Kuorma: 300 W (cos φ =1)
- Suojaukset: ylikuumeneminen ja ylikuormitus
- 1-mod
- Syöttöjännite: 230 VAC (50 Hz)


