ELKO EP - Valvontarele jännite - 1vk 16A kaista 24-150VAC/DC hy

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 24...150 V

  • Jännitemittauksen alue - AC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - ei

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188184960

Sähkönumero

2707289

Toimittajan tuotenumero

HRN-39

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

24...150 V

Jännitemittauksen alue:

AC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

ei

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alijännitevalvonta:

ei

Jännitteen vastearvo:

0...0 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

17.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Jännitearvo 2:

0...0 V

DC-ylijännitevalvonta:

ei

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.5 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Valvontarele jännite 1vk 16A kaista 48-276 AC/DC hyst.

MonitoimiJännitteen valvontarele, AC/DC- jännitteiden valvontaan
  • valvotaan syöttöjännitettä
  • valittavissa 10 eri toimintoa potentiometrillä
  • Valvottavan jännitteen yläraja asetetaan potentiometrillä (Umax) ja laskee alle alle alarajan (Umin) valitun toiminnan mukaisesti
  • Umin arvo asetaan % Umax arvosta (30-95 %)
  • Säädettävä viive 0,5- 10 s lyhytaikaisten jännitepiikkien etc eliminoimiseksi
  • Vikatilan muistimahdollisuus (Latch)
  • Vikatilan muisti voidaan nollata ulkoisella ohjauksella (R) avulla
  • MIttaa jännitteen todellisen tehollisarvon (TRUE RMS)
Tekniset tiedot:
  • Syöttöjännite: 24-150 V AC/DC
  • Umax: 80- 150 VAC/DC
  • Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16 A
  • Katkaisukyky 4000 VA/AC1, 384 W/DC1
  • Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
  • Leveys 1-mod