ELKO EP - Valvontarele jännite - 2vk 16A 400VAC / 10-500VUC hys

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 10...500 V

  • Jännitemittauksen alue - AC/DC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - ei

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188185295

Sähkönumero

2707282

Toimittajan tuotenumero

HRN-41-UNI

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

10...500 V

Jännitemittauksen alue:

AC/DC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

ei

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alijännitevalvonta:

kyllä

Jännitteen vastearvo:

0...0 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Jännitearvo 2:

0...0 V

DC-ylijännitevalvonta:

kyllä

DC-jännitehystereesivalvonta:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Valvontarele jännite 2vk 16A kela 24-230VU alue 10-500VUC ikk

Rele on suunniteltu valvomaan vaihto- tai tasavirtajännitettä kolmella eri alueella.
  • Valvoo jännittettä kahdella itsenäisellä tasolla (Umin, Umax).
  • Yläraja asetetaan (Umax) prosentteina alueesta.
  • Alarajan asetus (Umin): prosentteina ylärajasta ( HRN-41, toiminto HYSTEREESI) tai prosentteina alueesta (HRN-42 toiminto WINDOW)
  • LÄhtökoskettimen toiminnon valinta valittavissa (itsenäisesti/yhtäaikaa).
  • Säädettävä aikaviive molemmille tasoille (eliminoi lyhytaikaiset jännitepiikit ja -laskut).
  • Galvaanisesti erotettu
  • Vaihtokosketin kullekin valvotulle jännitetasolle,
Tekniset tiedot:
  • Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
  • Valvottavat jännitealueet (valitaan kytkennällä: 10-50 VAC/DC (C-B1), 32- 160 DCAC/DC (C-B2) ja 100- 500 VAC/DC (C-B3)
  • Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
  • Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
  • Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
  • Leveys 3-mod