ELKO EP - Valvontarele jännite - 2vk 16A ali/ylij./epäs

UTU Oy
KopioiKopioi
ELKO EP - Valvontarele jännite - 2vk 16A ali/ylij./epäs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 138...276 V

  • Jännitemittauksen alue - AC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188185325

Sähkönumero

2707280

Toimittajan tuotenumero

HRN-43N-UNI

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

138...276 V

Jännitemittauksen alue:

AC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

kyllä

DC-alijännitevalvonta:

ei

Jännitteen vastearvo:

0...0 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Jännitearvo 2:

0...0 V

DC-ylijännitevalvonta:

ei

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Valvontarele jännite 2vk 16A 230VAC / 10-500VUC ikk

Valvontarele jännite 2vk 16A 230VAC / 10-500VUC ikk