ELKO EP - Valvontarele jännite - 2vk 16A ali/ylij./epäs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 240...480 V
Jännitemittauksen alue - AC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188185318
Sähkönumero
2707281
Toimittajan tuotenumero
HRN-43-UNI
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
240...480 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Valvontarele jännite 2vk 16A 230VAC / 10-500VUC ikk


