ELKO EP - Valvontarele jännite - HRN-34 1vk 16A kaista 6-30VDC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 6...30 V
Jännitemittauksen alue - DC
Yksivaihealijännitevalvonta - ei
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Yksivaiheylijännitevalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188115643
Sähkönumero
2707225
Toimittajan tuotenumero
HRN-34
Tukkuerä
10
Jännitearvo 1:
6...30 V
Jännitemittauksen alue:
DC
Yksivaihealijännitevalvonta:
ei
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
ei
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
kyllä
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei