ELKO EP - Valvontarele jännite - HRN-37 1vk 16A kaista 24-150V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 24...150 V
Jännitemittauksen alue - AC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188130615
Sähkönumero
2707227
Toimittajan tuotenumero
HRN-37
Tukkuerä
10
Jännitearvo 1:
24...150 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Valvontarelettä HRN-37 käytetään jännitetason valvontaan 1-vaiheisissa piireissä. Valvottu jännite toimii myös laitteen syöttöjännitteenä. Valvottavat jännitetasot yli- ja alijännitteelle voidaan asetella erikseen. Näiden ylittyessä kosketin vaihtaa tilaa. Normaalitilassa relekosketin on kiinni tilassa. Kosketin avautuu asetteluarvojen ylittyessä. Tämä yhdistelmä on hyödyllinen kun syötön täysi katkeaminen (valvottu jännite) katsotaan vikatilaksi samaan tapaan kuin jännitteen laskeminen asetteluarvon alapuolelle. Näissä molemmissa tapauksissa lähtökosketin on auki-tilassa.


