ELKO EP - Valvontarele jännite - HRN-41-230 2vk 16A 230/10-500V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 10...500 V

  • Jännitemittauksen alue - AC/DC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - ei

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8594030337646

Sähkönumero

2707219

Toimittajan tuotenumero

HRN-41/230V

Tukkuerä

10

Jännitearvo 1:

10...500 V

Jännitemittauksen alue:

AC/DC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

ei

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alijännitevalvonta:

kyllä

Jännitteen vastearvo:

0...0 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Jännitearvo 2:

0...0 V

DC-ylijännitevalvonta:

kyllä

DC-jännitehystereesivalvonta:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Jännitteenvalvontarele

Valvontarele jännite 2vk 16A 230VAC / 10-500VUC hys