ELKO EP - Valvontarele jännite - HRN-43N-400 2vk 16A >U</epäs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 138...276 V
Jännitemittauksen alue - AC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188120258
Sähkönumero
2707235
Toimittajan tuotenumero
HRN-43N/400V
Tukkuerä
0
Jännitearvo 1:
138...276 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Valvontareleillä suojataan kalliita sähkölaitteistoja vaurioilta sähköisten säätöarvojen muuttuessa sähköverkossa sekä jännitemuutosten epäsuorilta vaikutuksilta esim. kylmätilat on varustettu kompressoreilla jotka toimivat sähkömoottorin avulla. Nämä laitteet eivät kestä käyttöhäiriöitä, koska silloin jäähdytysneste palaa kompressoriin ja kylmälaite vaurioituu. Verkkoa valvova rele voi häiriötilanteessa käynnistää samanaikaisesti esimerkiksi varavoimakoneen. Vaihe- ja virranvalvontareleillä suojataan myös kuormia pitkän käynnistymisen aikana tai jos moottorin roottori jumittuu ja on vaarana että siitä aiheutuva ylikuormitus vioittaa laitteistoa. Virranrajoitusreleillä suojataan virtapiirejä ylikuormitukselta kaapelien ja liittymien optimoimiseksi.


