ELKO EP - Valvontarele jännite - HRN-43N-AC/DC24 2vk 16A >U</es

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Jännitearvo 1 - 138...276 V
Jännitemittauksen alue - AC
Jännitteen vastearvo - 0...0 V
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8594030338094
Sähkönumero
2707236
Toimittajan tuotenumero
HRN-43N/24V
Tukkuerä
0
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Jännitearvo 1:
138...276 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Valvontarele jännite 2vk 16A ali/ylij./epäs.


