ELKO EP - Valvontarele pinnankorkeus - HRH-5-UNI 1vk 16A 1/2t 24-240V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Elektrositulojen määrä - 3

  • Sähköisen liitännän tyyppi - vipuliitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 10 s

  • Maksimi sallittu päästöhidastus - 10 s

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188136396

Sähkönumero

2707202

Toimittajan tuotenumero

HRH-5-UNI

Tukkuerä

10

Elektrositulojen määrä:

3

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

10 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

0.5 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.5 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

17.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Valvontarele pinnankorkeus

Valvontarele pinnankorkeus HRH-5 1vk 16A 1/2t 24-240VUC