ELKO EP - Valvontarele pinnankorkeus - HRH-6-24 1s 16A 5t 12-24VDC

UTU Oy
KopioiKopioi
ELKO EP - Valvontarele pinnankorkeus - HRH-6-24 1s 16A 5t 12-24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Elektrositulojen määrä - 6

  • Sähköisen liitännän tyyppi - vipuliitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 10 s

  • Maksimi sallittu päästöhidastus - 10 s

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188137409

Sähkönumero

2707206

Toimittajan tuotenumero

HRH-6-24

Tukkuerä

10

Elektrositulojen määrä:

6

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

10 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

1 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

135 mm

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

72 mm

Valvontarele pinnankorkeus

Valvontarele pinnankorkeus 1s 16A 5-taso pump. 12-24VDC I