ELKO EP - Valvontarele tehokerroin - 2vk 16A cosf 0.1-0.99 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä asetusarvo Cos-Phi - 0.1...0.99
Sähköisen liitännän tyyppi - vipuliitäntä
Vaiheiden lukumäärä - 3
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188155441
Sähkönumero
2707273
Toimittajan tuotenumero
COS-2-24
Tukkuerä
1
Säädettävä asetusarvo Cos-Phi:
0.1...0.99
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Vaiheiden lukumäärä:
3
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Mitoitettu toiminta taajuus:
50...60 Hz
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Valvontarele tehokerroin 2vk 16A cosφ 0.1 - 0.99


