ELKO EP - Valvontarele tehokerroin - 2vk 16A cosf 0.1 - 0.99 400VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä asetusarvo Cos-Phi - 0.1...0.99

  • Sähköisen liitännän tyyppi - vipuliitäntä

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188152365

Sähkönumero

2707272

Toimittajan tuotenumero

COS-2-400

Tukkuerä

1

Säädettävä asetusarvo Cos-Phi:

0.1...0.99

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Vaiheiden lukumäärä:

3

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Mitoitettu toiminta taajuus:

50...60 Hz

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.5 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Valvontarele tehokerroin 3x400/230V 2vk 16A cosf 0.1 - 0.99 kelajännite400VAC

Valvontarele tehokerroin 2vk 16A cosφ 0.1 - 0.99