ELKO EP - Valvontarele virta - 2vk 16A 3-alue 0.4-16A hyst. 2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.32...16 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188185349

Sähkönumero

2707275

Toimittajan tuotenumero

PRI-41-UNI

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.32...16 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Syöttöjännite DC:

24...240 V

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...240 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...240 V

Käyttöjännite DC:

24...240 V

Valvontarele virta kela 24-240 VAC/DC 2vk 16A 3-alue 0.4-16A hyst. 2

Rele on suunniteltu valvomaan tasavirta- ja vaihtovirtavirtoja kolmella alueella.Rele valvoo virran suuruutta kahdella eri tasolla (Imax, Imin). Valvottu taso Imax, valitaan prosentteina valitusta alueesta. Asetetaan valvottu taso Imin (prosentteina alueesta Imax. Lähtökoskkettimien tila voidaan valita (erikseeni/rinnakkain). Säädettävä viiveaika (0,5-10s) lyhytaikaisten jännitevaihteluiden ja piikkien eliminoimiseksi. Galvaanisesti erotettu kelajännite valvottavasta jännitteestä. LÄhtökosketin molemille tasoille.Tekniset tiedot:
  • Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
  • Valvotut alueeet, valitaan kytkennällä
  • Alue 1: 3,2-16 A, liittimet C-B!
  • Alue 2: 1-5 A liittimet C-B2,
  • Alue 3: 0,32-1,6 A liittimet C-B3
  • Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
  • Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC1
  • Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
  • Leveys 3-mod