ELKO EP - Valvontarele virta - 2vk 16A 3-alue 0.4-16A hyst. 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 0.32...16 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188185356
Sähkönumero
2707277
Toimittajan tuotenumero
PRI-42-UNI
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
0.32...16 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
DC-virtahystereesivalvonta:
kyllä
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Rele on suunniteltu valvomaan tasavirta- ja vaihtovirtavirtoja kolmella alueella.Rele valvoo virran suuruutta kahdella eri tasolla (Imax, Imin). Valvottu taso Imax, valitaan prosentteina valitusta alueesta. Asetetaan valvottu taso Imin (prosentteina alueesta Imax. Lähtökoskkettimien tila voidaan valita (erikseeni/rinnakkain). Säädettävä viiveaika (0,5-10s) lyhytaikaisten jännitevaihteluiden ja piikkien eliminoimiseksi. Galvaanisesti erotettu kelajännite valvottavasta jännitteestä. Lähtökosketin molemille tasoille.Tekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Valvotut alueeet, valitaan kytkennällä
- Alue 1: 3,2-16 A, liittimet C-B!
- Alue 2: 1-5 A liittimet C-B2,
- Alue 3: 0,32-1,6 A liittimet C-B3
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 3-mod


