ELKO EP - Valvontarele virta - PRI-34/1 24-240VU 1vk 16A TRMS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 1...1 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188188968

Sähkönumero

2707800

Toimittajan tuotenumero

PRI-34/1

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

1...1 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.5 s

DC-virtahystereesivalvonta:

ei

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.5 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

17.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Virranvalvontarele PRI-34/1A kela 24-240VU 1vk 16A TRMS

Virranvalvontarele, esimerkiksi moottoreissa, lämmityskaapeleissa, lampuissa ja muissa laitteissa
  • Syöttöjännite ja mitauspiiri välillä ei ole galvaanista erotusta.
  • Valvoo virran ylittämistä ylärajan (Imax) ja putoamista alarajan (Imin) alapuolelle valitun toiminnon mukaisesti.
  • Säätö molemmille virran tasoille.
  • Säädettävä viiveaika lyhytaikaisten virran laskujen ja piikkien eliminoimiseksi.
  • Vaihtoehto valita toimintoja vikatilamuistilla (Latch).
  • Mittaa virran todellisen tehollisarvon - TRUE RMS.
Tekniset tiedot:
  • Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
  • Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
  • Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
  • Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
  • Leveys 1-mod