ELKO EP - Valvontarele virta - PRI-41-230 2vk 16A 3al 0.4-16A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.32...16 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8594030337745

Sähkönumero

2707215

Toimittajan tuotenumero

PRI-41/230V

Tukkuerä

10

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.32...16 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Virranvalvontarele

Valvontarele virta 2vk 16A 3-alue 0.4-16A hyst. 2