ELKO - Impulssijousi - IMPULSSIJOUSI KYTKIMILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
17020160800005
Sähkönumero
2004049
Toimittajan tuotenumero
EKO80000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
ELKO Impulssijousi One, RS16 ja Plus-sarjojen kytkimille, asetetaan kytkinkojeeseen.
ELKO Impulssijousi One, RS16 ja Plus-sarjojen kytkimille, asetetaan kytkinkojeeseen.
Sen sähkönumero on 2004049 ja tuotekoodi EKO80000. Väriltään tuote on metallinen ja se kuuluu tuotesarjaan ELKO RS16.
Impulssijousen avulla tavallinen kytkin voidaan muuttaa avautuvaksi tai sulkeutuvaksi impulssikytkimeksi.
Tämä impulssijousi asetetaan kytkinkojeeseen, ei vipuun kiinni.
ELKO Impulssijousi One, RS16 ja Plus-sarjojen kytkimille, asetetaan kytkinkojeeseen.
Sen sähkönumero on 2004049 ja tuotekoodi EKO80000. Väriltään tuote on metallinen ja se kuuluu tuotesarjaan ELKO RS16.
Impulssijousen avulla tavallinen kytkin voidaan muuttaa avautuvaksi tai sulkeutuvaksi impulssikytkimeksi.
Tämä impulssijousi asetetaan kytkinkojeeseen, ei vipuun kiinni.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


