ELKO - Jakorasia ELKO RS Nordic - 73 3x1,5-6mm2 IP20 440V VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnikkeet - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntätapa - ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160769107
Sähkönumero
1604002
Toimittajan tuotenumero
EKO07691
Tukkuerä
10
Kiinnikkeet:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Laitteen leveys:
83 mm
Laitteen korkeus:
64 mm
Laitteen syvyys:
28 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO RS Nordic sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
ELKO RS Nordic on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


