ELKO - Jakorasia ELKO RS Nordic - 77 9x1,5-6mm2 IP20 440V VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeet - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160748508

Sähkönumero

1604001

Toimittajan tuotenumero

EKO07485

Tukkuerä

5

Kiinnikkeet:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

130 mm

Laitteen syvyys:

41 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS Nordic Jakorasia 77, 9 liitintä joihin sopii 5x1,5-2x6mm2kaapelit IP20 440V, kirkkaan valkoinen

ELKO RS Nordic sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.

ELKO RS Nordic on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.

ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
  • Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
  • Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
  • Mattamusta RS16 RAL9005


ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan