ELKO - Jakorasia ELKO RS16 - 76 6x1,5-6mm2 IP20 440V MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeet - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160400277

Sähkönumero

1604003

Toimittajan tuotenumero

EKO40027

Tukkuerä

5

Kiinnikkeet:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9005

Laitteen leveys:

64 mm

Laitteen korkeus:

83 mm

Laitteen syvyys:

28 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS16 76 6x1,5-6mm2 IP20 440V, musta

ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.

ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.

ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
  • Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
  • Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
  • Mattamusta RS16 RAL9005


ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan