ELKO - Keskiölevy ELKO One - Umpikeskiölevy MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - peitelevy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160500687

Sähkönumero

2104686

Toimittajan tuotenumero

EKO50068

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

peitelevy

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Syvyys:

12.5 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO One umpikeskiölevy musta

ELKO One umpikeskiölevy musta. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 12,5 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan