ELKO - Keskiölevy ELKO Plus - UMPI 72MM MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160378606
Sähkönumero
2104003
Toimittajan tuotenumero
EKO03786
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
86 mm
Korkeus:
86 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
10.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO Plus -sarjan lisätarvikkeet
- Mustat kalusteet valmistetaan tilauksesta.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


