ELKO - Keskiölevy ELKO RS Nordic - Dataras Actassi/Keyst suora VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - RJ45
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160304889
Sähkönumero
7033033
Toimittajan tuotenumero
EKO30488
Tukkuerä
1
Käyttö:
RJ45
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
74.2 mm
Laitteen korkeus:
74.2 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
23.5 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Universaali datarasia, suora, 1 tai 2x Keystone- tai Actassi S-one liittimelle. Toimitetaan ilman liittimiä. Laite on varustettu pölysuojuojan ja käännettävän merkintäkilven kanssa. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) tai orkeisiin pinta-asennusrasioihin, sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 27 mm. Väri: valkoinen (RAL 9003).
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


