ELKO - Keskiölevy ELKO RS Nordic - Dataras. Actassi/Keyst vino VA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Keskiölevy  ELKO RS Nordic - Dataras. Actassi/Keyst vino VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Liitäntäsuunta:

vino

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - RJ45

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160304902

Sähkönumero

7033034

Toimittajan tuotenumero

EKO30490

Tukkuerä

1

Käyttö:

RJ45

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

74.2 mm

Laitteen korkeus:

74.2 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

32.2 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille, ELKO RS Nordic, vino, ilman liittimiä, kirkas valkoinen

Vino universaali datarasia 1 tai 2x Keystone- tai Actassi S-One -liittimelle. Universaali jalusta, joka sopii sekä Keystone-liittimille tai -sovittimille, joissa on Keystone-jalusta, että Actassi S-One DPM -liittimille. Toimitetaan ilman liittimiä. Laite on varustettu käännettävällä merkintäkilvellä ja toimitetaan yhden peitetulpalla. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) 1–5-osaisella peitekehyksellä tai korkeisiin pinta-asennusrasioihin (1–3-osaiset), sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 27 mm. Täydennettävä kehyksellä. Väri: valkoinen (RAL 9003).

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan