ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - 2XRJ45 VAL SUORA KEYSTONE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - AMP-ACO
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7020160961105
Sähkönumero
7064359
Toimittajan tuotenumero
EKO09611
Tukkuerä
50
Käyttö:
AMP-ACO
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
56 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Eristetyt liittimet:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Kaksiosainen RJ45 keskiölevy
- Levyn tyyppi: suora
- 2xRJ45
- Keskiölevyihin sopii 1-2 kpl mitä tahansa Keystone liitintä


