ELKO - Keskiölevy ELKO RS16/Plus - 3x keystone datarasia VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Keskiölevy ELKO RS16/Plus - 3x keystone datarasia VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Liitäntäsuunta:

suora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - RJ45

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160600097

Sähkönumero

7033038

Toimittajan tuotenumero

EKO60009

Tukkuerä

5

Käyttö:

RJ45

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

74.2 mm

Laitteen korkeus:

74.2 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

20.3 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Keystone datarasia, ELKO RS16/Plus, suora, 3x tyhjää Keystone-paikkaa, valkoinen

Suora universaali datarasia, jossa 3x tyhjää Keystone-paikkaa, toimitetaan kahdella peitetulpalla. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) 1–5-osaisella peitekehyksellä tai korkeisiin pinta-asennusrasioihin (1–3-osaiset), sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 15 mm. Väri: valkoinen (RAL 9010).

RS16 ja Plus -sarjat käyttävät jatkossa samoja datarasioita, jotka tunnistat uudesta RS16/Plus -tuotesarjasta. Nämä tuotteet ovat täysin yhteensopivia molempien sarjojen kanssa. Uudistus tuo asentajille yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja helppoutta – juuri sitä, mitä nykyaikainen sähköasennus vaatii

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan