ELKO - Keskiölevy ELKO RS16/Plus - 3x keystone datarasia VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitinten lukumäärä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - RJ45
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160600189
Sähkönumero
7033041
Toimittajan tuotenumero
EKO60018
Tukkuerä
5
Käyttö:
RJ45
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
74.2 mm
Laitteen korkeus:
74.2 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
20.3 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Suora universaali datarasia, jossa 3x tyhjää Keystone-paikkaa, toimitetaan kahdella peitetulpalla. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) 1–5-osaisella peitekehyksellä tai korkeisiin pinta-asennusrasioihin (1–3-osaiset), sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 15 mm. Väri: musta (RAL 9005, Gloss 5).
RS16 ja Plus -sarjat käyttävät jatkossa samoja datarasioita, jotka tunnistat uudesta RS16/Plus -tuotesarjasta. Nämä tuotteet ovat täysin yhteensopivia molempien sarjojen kanssa. Uudistus tuo asentajille yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja helppoutta – juuri sitä, mitä nykyaikainen sähköasennus vaatii
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


