Varastointi päättyy

ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - RUNKO 2XRJ45 SUOR KEYSTONE RED

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480309588

Sähkönumero

7064310

Toimittajan tuotenumero

MTN4566-0006

Tukkuerä

5

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

punainen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

12 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Telerasia 2xKeystone, RED



Keskiölevy RS16

ELKO RS16 laajentuu uusilla Keystone -liittimille soveltuvilla datarasioilla. Datarasia valitaan taulukosta kytettävän liittimen mukaan. Datarasia ja keskiölevy tilataan erikseen.
  • Runko saatavissa punaisena (15.4 x 19.3 mm), mustana (14.7 x 20.4 mm) tai vihreänä (17.0 x 17.9 mm)
  • Todella monipuoliset liitinmahdollisuudet

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan