Varastointi päättyy

ELKO - Keskiölevy RS16 - 2xKeystone keskiölevy, VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480309540

Sähkönumero

7064313

Toimittajan tuotenumero

MTN4562-0319

Tukkuerä

5

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Laitteen leveys:

56 mm

Laitteen korkeus:

56 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

23 mm

ELKO RS16 Keskiölevy 2xKeystone



Keskiölevy RS16

ELKO RS16 laajentuu uusilla Keystone -liittimille soveltuvilla datarasioilla. Datarasia valitaan taulukosta käytettävän liittimen mukaan. Datarasia ja keskiölevy tilataan erikseen.
  • Runko saatavissa punaisena (7064310, 15.4 x 19.3 mm), mustana (7064312, 14.7 x 20.4 mm)
  • Todella monipuoliset liitinmahdollisuudet

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan