ELKO - Kiinnityskehys - Kiinnitysrengas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,09 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160846501
Sähkönumero
2164195
Toimittajan tuotenumero
EKO08465
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO RS16 Kiinnityskehys Kiinnitysrengas
Kiinnitysrengas (varaosa)
- Peitelevyjen kiinnitykseen uppokytkimiin ja painikkeisiin, IP21.
Kiinnitysrengas (varaosa)
- Peitelevyjen kiinnitykseen uppokytkimiin ja painikkeisiin, IP21.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


