ELKO - Kotelo ELKO RS16 - USB-A+USB-C 2,4A VAL SUORA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 2400 mA

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite - 110...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160707918

Sähkönumero

7005809

Toimittajan tuotenumero

EKO07079

Tukkuerä

20

Enimmäislähtövirta:

2400 mA

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite:

110...240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9010

Laitteen leveys:

22.5 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

26 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Lähtöjännite:

5...5 V

Energiankulutus:

0.075 W

ELKO RS16 USB-latauspistorasia A+C 2,4A VAL

ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.

ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.

ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
  • Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
  • Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
  • Mattamusta RS16 RAL9005


ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan