ELKO - Kytkin - 6/16A/250V/IP20 UPJ VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Kytkin - 6/16A/250V/IP20 UPJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

uppoasennus

Kytkentätapa:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1-napainen pois-kytkin (off)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistokepuristin / jousiliitin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpois-kytkin 2x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpois-kytkin 3x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotristikytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuviliitos
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsulkukosketin (NO)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihtokytkin

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160735201

Sähkönumero

2104248

Toimittajan tuotenumero

EKO07352

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

29 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

11.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

17 mm

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

6/16A/250V/IP20 UPJ VAL

ELKO RS Nordic 6-kytkin kehyksellä, kirkas valkoinen

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan