Etusivu

ELKO - Kytkin ELKO One - 1/16A/IP21 UKR MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

1-napainen pois-kytkin (off)

Väri:

musta

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 1-napainen pois-kytkin (off)

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160500373

Sähkönumero

2104635

Toimittajan tuotenumero

EKO50037

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

1-napainen pois-kytkin (off)

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

12 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

musta

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

ELKO One 1-kytkin RL musta ELKO One 1-kytkin RL musta. Laitteessa on ruuviliittimet, joissa on johtimen sisäänkäynti sivulla. Laite on yhteensopiva merkkivalon sekä keinuvivun ja linssin kanssa. Uppoasennuksessa kojerasiaan voidaan tarvittaessa lisätä kiinnitys kiinnityspakkauksella. Kytkimen voi muuntaa painikkeeksi lisäämällä impulssijousi. ELKO-kytkimissä tämä on erityisen yksinkertaista, koska impulssijousta ei tarvitse ujuttaa kytkinkojeeseen, vaan jokaisessa vivussa on kaksi paikkaa impulssijouselle, vivun ylä- ja alaosassa. Sen nimellisjännite on 250 V AC ja nimellisvirta 16 A. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 30 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason IK07-iskulujuudella.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.