ELKO - Kytkin ELKO One - 1/16A/IP21 UKR VERHO VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Integroitu ajastin - ei
Soveltuu tuulianturille - ei
Soveltuu sadeanturille - ei
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160500540
Sähkönumero
2104654
Toimittajan tuotenumero
EKO50054
Tukkuerä
5
Integroitu ajastin:
ei
Soveltuu tuulianturille:
ei
Soveltuu sadeanturille:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
peruselementti ja käyttöyksikkö
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Lasirikkoilmaisimen liitännällä:
ei
Astro-ajastuksella:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Muistitoiminto:
ei
Säädettävä aurinkosuojausarvo:
0...0 lx
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Satunnaisgeneraattori:
ei
Poiskytkennän esto:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Itsenäinen:
0 h
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
12 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO One verhokytkin RL valkoinen. Laitteessa on ruuviliittimet, joissa on johtimen sisäänkäynti sivulla. Sen nimellisjännite on 230 V AC. Sen nimellisvirta on 16 A. Uppoasennuksessa kojerasiaan voidaan tarvittaessa lisätä kiinnitys kiinnityspakkauksella. Sen nimellisjännite on 230 V AC taajuudella 50/60 Hz, ja sen nimellisvirta on 16 A. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 30 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


