ELKO - Kytkin ELKO One - 2/16A/IP21 UKR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotKytkin 1x2-napainen + 1x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpois-kytkin 2x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotristikytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Merkintätila/-pinta:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160500380

Sähkönumero

2104636

Toimittajan tuotenumero

EKO50038

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

kyllä

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

12 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO One 2-kytkin RL valkoinen

ELKO One 2-kytkin RL valkoinen. Laitteessa on ruuviliittimet, joissa on johtimen sisäänkäynti sivulla. Laite on yhteensopiva merkkivalon sekä keinuvivun ja linssin kanssa. Uppoasennuksessa kojerasiaan voidaan tarvittaessa lisätä kiinnitys kiinnityspakkauksella. Kytkimen voi muuntaa painikkeeksi lisäämällä impulssijousi. ELKO-kytkimissä tämä on erityisen yksinkertaista, koska impulssijousta ei tarvitse ujuttaa kytkinkojeeseen, vaan jokaisessa vivussa on kaksi paikkaa impulssijouselle, vivun ylä- ja alaosassa. Sen nimellisjännite on 250 V AC ja nimellisvirta 16 A. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 30 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason IK07-iskulujuudella.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan