ELKO - Kytkin ELKO One - 5/16A/IP21 UKR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - muu
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160500427
Sähkönumero
2104640
Toimittajan tuotenumero
EKO50042
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
muu
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
30 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
12 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO One 5-kytkin RL valkoinen. Laitteessa on ruuviliittimet, joissa on johtimen sisäänkäynti sivulla. Sen nimellisjännite on 250 V AC. Sen nimellisvirta on 16 A. Uppoasennuksessa kojerasiaan voidaan tarvittaessa lisätä kiinnitys kiinnityspakkauksella. Kytkimen voi muuntaa painikkeeksi lisäämällä impulssijousi. ELKO-kytkimissä tämä on erityisen yksinkertaista, koska impulssijousta ei tarvitse ujuttaa kytkinkojeeseen, vaan jokaisessa vivussa on kaksi paikkaa impulssijouselle, vivun ylä- ja alaosassa. Sen nimellisjännite on 250 V AC ja nimellisvirta 16 A. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 30 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason IK07-iskulujuudella.
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


