ELKO - Kytkin ELKO RS16 - 1/16A/250V/IP55 PPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - sulkukosketin (NO)
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160431004
Sähkönumero
2044352
Toimittajan tuotenumero
EKO04310
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
sulkukosketin (NO)
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen korkeus:
67 mm
Laitteen syvyys:
37 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Painikekytkin:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Pinta-asennettavat kytkimet IP55, ruuviliittimin
- 16A, 250V, -0-, imp = impulssijousilla
- Lyhenteet: PA = pinta-asennus, R = ruuviliittimin
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


