ELKO - Kytkin ELKO RS16 (50kpl erissä) - 6/16A/250V/IP21 UKJ val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160693501

Sähkönumero

2101137

Toimittajan tuotenumero

EKO06935

Tukkuerä

50

RS16 6-kytkin 16A/250V/IP21, uppoasenteinen, keskiölevyllinen,jousiliittimet, valkoinen. Pakkaus sisältää 50kpl kytkimiä.

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.

ELKO RS16 -kytkimet ovat ajattoman valkoisia (RAL9010) eivätkä kellastu ajan saatossa. Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä. Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.

6-kytkin on nopea ja helppo asentaa ja 50 kpl -pakkauskoko tuo tehokkuutta isompiin projekteihin.
50 kpl -pakkauskoon kytkimissä ei ole lisäliittimiä.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan