ELKO - Kytkin ELKO RS16 - 6/16A/250V/IP21 PPR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160400369
Sähkönumero
2004047
Toimittajan tuotenumero
EKO40036
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
28 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
28 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
musta
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, musta (RAL9005)!
Kompaktin kokoinen ELKO RS16 6-kytkin pinta-asennuksiin. Helppo asentaa ja hinta on kohdallaan. Nyt värinä moderni RAL9005.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
Pinta-asennettavat tuotteet ovat kompakteja mitoiltaan ja niihin voidaan halutessa asentaa myös impulssijousi tai merkkivalo.
Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.
Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


