ELKO - Kytkin ELKO RS16 - 6/16A/250V/IP55 PR 2X val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160431608

Sähkönumero

2004236

Toimittajan tuotenumero

EKO04316

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

82 mm

Laitteen korkeus:

67 mm

Laitteen syvyys:

37 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS16 6-kytkin 16A/250V/IP55, pinta-asenteinen, peitelevyllinen,ruuviliittimet, valkoinen

ELKO RS16 6-kytkin IP55 on tehty kovaan käyttöön! Tuote on sertifioitu asennettavaksi -25C° pakkasessakin, mutta hinta lämmittää taatusti ostajaa!

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.

ELKO RS16 -kytkimet ovat ajattoman valkoisia (RAL9010) eivätkä kellastu ajan saatossa. Luotettavat IP55 kytkimet ovat sertifioitu kylmiin olosuhteisiin (-25 astetta).

Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.

Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan