ELKO - Liiketunnistin ELKO One - PIR 10A, 160° IP21, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160501066
Sähkönumero
2610205
Toimittajan tuotenumero
EKO50106
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
160...160 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
84 mm
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
44 mm
Upotushalkaisija:
55 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2200 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
160 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
1 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Maksimi läsnäoloalue:
86 m²
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Päästöhidastus:
1800 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...500 lx
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
13
Enimmäislähtövirta:
10 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotusleveys:
55 mm
Upotussyvyys:
27 mm
Upotuspituus:
55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Integroitu 10A painike, josta valot voi kytkeä päälle manuaalisesti, jos esim. hämäräehto ei ole täyttynyt. Sen vaakasuuntainen tunnistuskulma on 160°, ja pää-/toissijainen tila on käytettävissä. Voit kytkeä kaksi tai useampia tunnistimia suurempien alueiden kattamiseksi. Sen nimellisjännite on 230 V AC 50 Hz: n taajuudella ja sen nimellisvirta on 10 A. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 44 mm. Se on valmistettu kestomuovista, kierrätetystä polykarbonaatista (PC) ja metallista. Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja mattapintainen. Ympäristön käyttölämpötila on 5 °C - +40 °C. Se saavuttaa IP21-suojaustason. ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


