ELKO - Liiketunnistin ELKO One - PIR 10A, 160° IP21, VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7020160501059

Sähkönumero

2610204

Toimittajan tuotenumero

EKO50105

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

160...160 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

84 mm

Korkeus:

84 mm

Syvyys:

44 mm

Upotushalkaisija:

55 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2200 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

160 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

1 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Maksimi läsnäoloalue:

86 m²

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Päästöhidastus:

1800 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

13

Enimmäislähtövirta:

10 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotusleveys:

55 mm

Upotussyvyys:

27 mm

Upotuspituus:

55 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ELKO One liiketunnistin painikkeella 10A valkoinen

Integroitu 10A painike, josta valot voi kytkeä päälle manuaalisesti, jos esim. hämäräehto ei ole täyttynyt. Sen vaakasuuntainen tunnistuskulma on 160°, ja pää-/toissijainen tila on käytettävissä. Voit kytkeä kaksi tai useampia tunnistimia suurempien alueiden kattamiseksi. Sen nimellisjännite on 230 V AC 50 Hz: n taajuudella ja sen nimellisvirta on 10 A. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 44 mm. Se on valmistettu kestomuovista, kierrätetystä polykarbonaatista (PC) ja metallista. Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja mattapintainen. Ympäristön käyttölämpötila on 5 °C - +40 °C. Se saavuttaa IP21-suojaustason. ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan