ELKO - Liiketunnistin ELKO Plus - PIR10A 160 8 200W IP20 USE MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7020160699404

Sähkönumero

2610077

Toimittajan tuotenumero

EKO06994

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...160 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

86 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

44 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2200 W

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

160 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Maksimi läsnäoloalue:

86 m²

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Päästöhidastus:

1800 s

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

10 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotussyvyys:

27 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ELKO Plus Liiketunnistin 10A 160 astetta, LED 200W, musta

10A liiketunnistin painikkeella, joka tunnistaa liikkeen 160 asteen keilalla 8m päähän.
  • Sisäänrakennettu säädettävä hämäräkytkin, 5-500lux, jolla voidaan rajata liikkeentunnistus aktiiviseksi esim. ainoastaan hämärän aikaan
  • Sisäänrakennettu painikeajastin, 1s.-30min (oletuksena 5min), jolla valot voidaan kytkeä myös painikkeesta päälle ja pois
  • Oikosulku- ja ylikuormitussuoja automaattisella nollauksella
  • Lamppua suojaava soft start -toiminto
  • Suositeltu asennuskorkeus 1m, vaatii nollajohdon, ruuviliittimet
  • Pinta-asennus 35mm kotelon avulla
  • Sopii kuiviin tiloihin (IP20)
  • Ei minimikuormavaatimusta
Normaalin käytön lisäksi tuotetta voidaan käyttää myös orja- ja testitilassa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan