ELKO - Merkinantokoje ELKO RS Nordic - VARATTUVALO+KYT/24/230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - muu
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020161301375
Sähkönumero
7005863
Toimittajan tuotenumero
EKO30137
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
muu
Valon väri:
valkoinen
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Suojausluokka:
ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus/syvyys:
0 mm
Pituus:
84 mm
Upotusleveys:
73 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
17 mm
Upotuspituus:
17 mm
Upotushalkaisija:
73 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!
”Varattu” valo+kytkin on setti , jossa on mukana kaikki tarvittavat osat Varattu-valojärjestelmään. Sopii esimerkiksi neuvotteluhuoneisiin. Vakiovarusteena matala ja korkea kupu. LED-valot. Käyttöjännite: 12, 24 AC/DC tai 230 V AC. 2-napaisessa kytkimessä 230V sekä 24V hohtolamput. Virrankulutus n. 20mA.Sisältää peitelevyn, asennettavissa yhdistelmiin.